Startseite

SIEMENS - SIE8UC72621BB20 COMANDO BLP NERO 3KA52/3KA53 CORTO - 8UC72621BB20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209681620

Artikelnummer

SIE8UC72621BB20

Herstellernummer

8UC72621BB20

Hersteller

SIE

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

    Comando porta 8UC7 operatore grigio scuro/verde blu

    Il prodotto è un comando porta con un design innovativo, adatto per sezionatori sottocarico e alberi di comando di dimensioni 8 x 8 mm.

    Dettagli tecnici:

    • Colore operatore: grigio scuro/verde blu
    • Mostrina frontale: grigio chiaro
    • Compensazione della tolleranza: ridotta
    • Sezionatori compatibili: 3KL52/53, 3KM52/53, 3KA52/53
    • Dimensioni alberi di comando: 8 x 8 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'operatività grazie al suo design ergonomico.
    • Compatibile con diversi modelli di sezionatori, aumentando la flessibilità.
    • Consente una facile installazione e una maggiore versatilità d'uso.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie