Startseite

SIEMENS - SIE8UC72203BD MANIGLIA+MOSTRINA EMERGENZA PER 3VF3/4/5 - 8UC72203BD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209782785

Artikelnummer

SIE8UC72203BD

Herstellernummer

8UC72203BD

Hersteller

SIE

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

    Operatore rosso/basic verde blu mostrina frontale gialla ricambio per comandi porta 8UC6222-3BD22/8UC6220-3BD (3VF) operatore nel design 8UC7

    Questo prodotto è un ricambio per comandi porta, progettato per offrire versatilità e opzioni di personalizzazione nel design degli operatori.

    Dettagli tecnici:

    • Design compatibile: 8UC7
    • Colori disponibili: rosso, verde, blu, giallo
    • Codici di ricambio: 8UC6222-3BD22, 8UC6220-3BD (3VF)
    • Applicazione: comandi porta

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la sostituzione e il mantenimento dei comandi porta.
    • Offre opzioni di personalizzazione per adattarsi a diverse esigenze estetiche.
    • Garantisce compatibilità con una gamma di design preesistenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie