SIEMENS - SIE8UC72203BB MANIGLIA + MOSTRINA X 8UC7222-3BB20 - 8UC72203BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - nein
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209681743
Artikelnummer
SIE8UC72203BB
Herstellernummer
8UC72203BB
Hersteller
SIE
Mit Achsverlängerung:
nein
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
nein
- Colore operatore: rosso
- Mostrina frontale: gialla
- Comando porta: 8UC7
- Compatibilità: ricambio per 8UC7222-3BB20
- Grand. costr.: 2
- Facilita la sostituzione dei componenti, riducendo i tempi di inattività.
- Assicura un funzionamento affidabile e sicuro delle porte industriali.
- Design intuitivo che semplifica l'installazione.
Operatore rosso mostrina frontale gialla comando porta 8UC7
Il prodotto è un ricambio per il modello 8UC7222-3BB20, progettato per ottimizzare il funzionamento delle porte industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


