Startseite

SIEMENS - SIE8UC71728BD22 COMANDO BLP EMERGENZA ALB 8X8 3VL1/2/3 - 8UC71728BD22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209858503

Artikelnummer

SIE8UC71728BD22

Herstellernummer

8UC71728BD22

Hersteller

SIE

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

    Comando porta 8UC7

    Il comando porta 8UC7 è progettato per interruttori automatici 3VL1, 3VL2 e 3VL3, offrendo un'interfaccia intuitiva e robusta.

    Dettagli tecnici:

    • Colore dell'operatore: rosso
    • Mostrina frontale: gialla
    • Compatibile con interruttori automatici 3VL1, 3VL2, 3VL3
    • Dimensioni: alberi di comando 8 x 8 mm

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile installazione grazie al design compatibile con diversi interruttori automatici.
    • Elevata visibilità e riconoscibilità con il colore rosso e la mostrina gialla.
    • Robustezza e durata per applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie