Startseite

SIEMENS - SIE8UC71223BD22 MANIGLIA ROSSO/GIALLA XCOM BLP 3VF2 - 8UC71223BD22

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8UC71223BD22 MANIGLIA ROSSO/GIALLA XCOM BLP 3VF2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209789005

Artikelnummer

SIE8UC71223BD22

Herstellernummer

8UC71223BD22

Hersteller

SIE

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

ja

    Comando rotativo bloccoporta albero di comando 8 x 8 mm per interruttori automatici 3VF2 grand. costr. 1 operatore rosso/basic verde blu mostrina frontale gialla

    Il comando rotativo bloccoporta consente la gestione sicura degli interruttori automatici con un design ergonomico e colori distintivi.

    Dettagli tecnici:

    • Altezza albero di comando: 8 x 8 mm
    • Compatibile con interruttori automatici 3VF2
    • Colore dell'operatore: rosso/basic, verde, blu
    • Mostrina frontale gialla

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di utilizzo grazie al design rotativo intuitivo.
    • Visibilità e identificazione rapida con i colori distintivi.
    • Maggiore sicurezza nella gestione degli interruttori automatici.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie