SIEMENS - SIE8UC71208BD MANIGLIA X 3VL1/2/3 GIALLO/ROSSA - 8UC71208BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - nein
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209681873
Artikelnummer
SIE8UC71208BD
Herstellernummer
8UC71208BD
Hersteller
SIE
Mit Achsverlängerung:
nein
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
nein
- Colore operatore: Rosso
- Mostrina frontale: Gialla
- Codice ricambio: 8UC7121-8BD15
- Facile identificazione grazie al contrasto di colore.
- Ricambio specifico per garantire la compatibilità con i dispositivi Siemens.
Operatore 8UC7
Operatore rosso con mostrina frontale gialla ricambio per 8UC7121-8BD15.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


