Startseite

SIEMENS - SIE8UC71116BD15 COMANDO BLP NERO PER 3VL1, 3VL2, 3VL3 - 8UC71116BD15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - nein

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209681545

Artikelnummer

SIE8UC71116BD15

Herstellernummer

8UC71116BD15

Hersteller

SIE

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

nein

Mit Griff rot/gelb:

nein

    Comando porta 8UC7 operatore Ti-grey

    Il prodotto è un comando porta per interruttori automatici con un design moderno e colori aggiornati.

    Dettagli tecnici:

    • Mostrina frontale grigio chiaro
    • Compatibile con interruttori automatici 3VL1, 3VL2, 3VL3
    • Dimensione alberi di comando: 6 x 6 mm
    • Nuovo design con nuovi colori

    Vantaggi per i clienti:

    • Estetica moderna che si integra facilmente inambienti diversi
    • Facile installazione e compatibilità con vari modelli di interruttori automatici
    • Aumenta la visibilità e l'accessibilità dei comandi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie