SIEMENS - SIE8UC71101BD MANIGLIA DI RICAMBIO GRIGIO/NERA - 8UC71101BD
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209782822
Artikelnummer
SIE8UC71101BD
Herstellernummer
8UC71101BD
Hersteller
SIE
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
- Colore operatore: grigio scuro/verde blu
- Colore mostrina frontale: grigio chiaro
- Compatibile con i modelli: 8UC6110-1BD, 8UC6112-1BD22, 8UC7112-1BD22, 8UC7110-1BD10
- Facile sostituzione grazie alla compatibilità con vari modelli.
- Design ergonomico per un utilizzo intuitivo e comodo.
- Robusta costruzione per garantire una lunga durata e affidabilità.
Manopola 8UC7 con mostrina frontale operatore grigio scuro/verde blu
La manopola 8UC7 è progettata come ricambio per diversi modelli di comando porta, offrendo una soluzione funzionale e pratica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


