SIEMENS - SIE8UC7050 CONGIUNTORE D ALBERO 8X8MM - 12X12 MM - 8UC7050
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Türverriegelung - nein
Mit Griff rot/gelb - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209779044
Artikelnummer
SIE8UC7050
Herstellernummer
8UC7050
Hersteller
SIE
Mit Türverriegelung:
nein
Mit Griff rot/gelb:
nein
- Dimensioni: 12mm/8mm
- Tipo di prodotto: Ricambio per comando rotativo
- Compatibilità: Blocca porta 8UC7
- Applicazione: Alberi di prolunga 8x 8mm
- Facilita la sostituzione dei componenti usurati.
- Assicura un funzionamento affidabile del dispositivo di blocco porta.
- Compatibile con vari modelli di alberi di prolunga per una maggiore versatilità.
Riduttore 12mm/8mm
Il riduttore 12mm/8mm è un ricambio per il comando rotativo bloccoporta 8UC7, progettato per alberi di prolunga 8x 8mm.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
AltroPDF
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


