Startseite

SIEMENS - SIE8UC6083 PROLUNGA 10X10MM L=600MM - 8UC6083

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8UC6083 PROLUNGA 10X10MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 600 mm

  • Querschnitt-Höhe - 10 mm

  • Querschnitt-Breite - 10 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SENTRON 8UC6

EAN

4011209077232

Artikelnummer

SIE8UC6083

Herstellernummer

8UC6083

Hersteller

SIE

Länge:

600 mm

Querschnitt-Höhe:

10 mm

Querschnitt-Breite:

10 mm

ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 600 mm 10x 10mm