SIEMENS - SIE8UC6082 PROLUNGA 8X8MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Querschnitt-Höhe - 8 mm
Querschnitt-Breite - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209077225
Artikelnummer
SIE8UC6082
Herstellernummer
8UC6082
Hersteller
SIE
Länge:
600 mm
Querschnitt-Höhe:
8 mm
Querschnitt-Breite:
8 mm
ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 600 mm 8x 8mm