Startseite

SIEMENS - SIE8UC6032 PROLUNGA 8X8 MM L=300MM - 8UC6032

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8UC6032 PROLUNGA 8X8 MM L=300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Querschnitt-Höhe - 8 mm

  • Querschnitt-Breite - 8 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SENTRON 8UC6

EAN

4011209077096

Artikelnummer

SIE8UC6032

Herstellernummer

8UC6032

Hersteller

SIE

Länge:

300 mm

Querschnitt-Höhe:

8 mm

Querschnitt-Breite:

8 mm

ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 300 mm 8x 8mm