SIEMENS - SIE8UC6014 FUNGO AUTOCENTR 8UC6 X ALBERO 12MM - 8UC6014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - nein
Mit Türverriegelung - nein
Abschließbar - nein
Mit Griff rot/gelb - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209077034
Artikelnummer
SIE8UC6014
Herstellernummer
8UC6014
Hersteller
SIE
Mit Achsverlängerung:
nein
Mit Türverriegelung:
nein
Abschließbar:
nein
Mit Griff rot/gelb:
nein
- Tipo: Trascinatore di accoppiamento
- Compatibilità: Albero da 12mm
- Modello: 8UC6
- Facilita l'assemblaggio grazie alla sua progettazione precisa.
- Garantisce un funzionamento affidabile e duraturo.
- Compatibilità con una vasta gamma di applicazioni industriali.
Ricambio per comando rotativo 8UC6 trascinatore di accoppiamento per albero 12mm
Questo prodotto è un ricambio per un comando rotativo, specificamente progettato per accoppiarsi con alberi di 12mm.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


