Startseite

SIEMENS - SIE8UC6013 FUNGO AUTOCENTR 8UC6 X ALBERO 10MM - 8UC6013

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - nein

  • Abschließbar - nein

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209077027

Artikelnummer

SIE8UC6013

Herstellernummer

8UC6013

Hersteller

SIE

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

nein

Abschließbar:

nein

Mit Griff rot/gelb:

nein

    Ricambio per comando rotativo 8UC6 trascinatore di accoppiamento per albero 10mm

    Il prodotto è un ricambio progettato per sistemi di comando rotativo, garantendo un accoppiamento efficace per alberi di 10 mm.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Comando rotativo 8UC6
    • Applicazione: Trascinatore di accoppiamento
    • Dimensione albero: 10 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'accoppiamento preciso degli alberi.
    • Prolungamento della durata del sistema grazie all'uso di componenti originali.
    • Installazione semplice e veloce.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie