Startseite

SIEMENS - SIE8PQ95000BA05 DADO ESAGONALE ISO 4032/M10 (50PZ) - 8PQ95000BA05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948169575

Artikelnummer

SIE8PQ95000BA05

Herstellernummer

8PQ95000BA05

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Dado esagonale ISO 4032

Il dado esagonale ISO 4032 M10 è un componente di fissaggio essenziale per diverse applicazioni meccaniche.

Dettagli tecnici:

  • Norma: ISO 4032
  • Dimensione: M10
  • Tipo: 8 zincato
  • Confezione: 1 confezione=50 pezzi

Vantaggi per il cliente:

  • Affidabilità nel fissaggio grazie alla conformità alla norma ISO 4032.
  • Resistenza alla corrosione grazie al rivestimento zincato.
  • Disponibilità in confezioni pratiche di 50 pezzi per un uso facilitato.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie