Startseite

SIEMENS - SIE8PQ60014BA66 COLL. SBARRE. SCOMPARTO H450 3VA27 ESTR. - 8PQ60014BA66

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047624342983

Artikelnummer

SIE8PQ60014BA66

Herstellernummer

8PQ60014BA66

Hersteller

SIE

    Collegamento sbarre di distribuzione di scomparto 3VA27 (1600A)

    Il prodotto è un modulo inseribile per il collegamento delle sbarre di distribuzione, disponibile in configurazione a 3 o 4 poli, con dimensioni A: 450mm.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 1600A
    • Configurazione: 3 o 4 poli
    • Dimensioni: A: 450mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al design modulare.
    • Adatto per applicazioni ad alta capacità di corrente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie