SIEMENS - SIE8PQ60014BA65 COLL. SBARRE. SCOMPARTO H450 3VA27 FISSO - 8PQ60014BA65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624342976
Artikelnummer
SIE8PQ60014BA65
Herstellernummer
8PQ60014BA65
Hersteller
SIE
- Corrente nominale: 1600A
- Installazione: fissa
- Numero di poli: 3 o 4
- Dimensione: A: 450mm
- Facilità di installazione in ambienti industriali.
- Elevata capacità di gestione della corrente per applicazioni esigenti.
- Flessibilità nella configurazione con opzioni a 3 o 4 poli.
Collegamento sbarre di distribuzione di scomparto 3VA27 (1600A)
Il prodotto è progettato per il collegamento di sbarre di distribuzione per un installazione fissa con elevate capacità di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


