SIEMENS - SIE8PQ60014BA25 KIT ORIZZ. H450 W800 3VA27 3-4P ESTR. - 8PQ60014BA25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
85 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624343157
Artikelnummer
SIE8PQ60014BA25
Herstellernummer
8PQ60014BA25
Hersteller
SIE
- Modello: 3VA27
- Corrente nominale: 1600A
- Numero di poli: 3 poli
- Modulo inseribile: sì
- RCD: senza
- Dimensioni A: 450mm
- Dimensioni La: 800mm
- Facilita l'installazione con un design modulare.
- Consente una gestione ottimale della corrente fino a 1600A.
- Aumenta la sicurezza elettrica grazie all'assenza di RCD, riducendo il rischio di guasti.
- Si adatta facilmente a vari ambienti grazie alle dimensioni compatte.
Piastra di montaggio 3VA27
La piastra di montaggio 3VA27 è progettata per installazioni elettriche efficienti e sicure, supportando una corrente nominale di 1600A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


