SIEMENS - SIE8PQ60008BA64 KIT 3VA23 24/VERT/H350/W800 - 8PQ60008BA64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
41 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869561585
Artikelnummer
SIE8PQ60008BA64
Herstellernummer
8PQ60008BA64
Hersteller
SIE
- Corrente nominale fino a 4 000 A
- Installazione fissa
- Larghezza: 600 mm
- Altezza: 450 mm
- Struttura modulare per adattabilità flessibile
- Software di configurazione SIMARIS configuration
- Ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Segregazione interna fino a 4b
- Struttura semplificata per collegamenti e installazioni
- Certificazione secondo ISO 9001
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo
- Disponibilità costante dell'impianto grazie a un sistema di ventilazione efficiente
- Possibilità di installazione flessibile con una ridotta varietà di componenti
- Soluzioni premontate realizzabili in tempi di consegna brevi
Piastra di montaggio 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la realizzazione di una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


