SIEMENS - SIE8PQ60008BA54 KIT 3VA23 24/VERT/H350/W600 - 8PQ60008BA54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869561493
Artikelnummer
SIE8PQ60008BA54
Herstellernummer
8PQ60008BA54
Hersteller
SIE
Piastra di montaggio 3VA13
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la distribuzione sicura e omogenea dell'energia elettrica.
Dettagli tecnici:
- Modelli: 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
- Numero di poli: 3
- Installazione: fissa
- RCD: senza
- A: 450mm
- La: 600mm
Vantaggi per il cliente:
- Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo sia nella preparazione dell'offerta sia nella documentazione dell'impianto.
- Un sistema di ventilazione efficiente impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il derating e assicura così una disponibilità costante dell'impianto.
- La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
- La struttura del quadro di distribuzione semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Grazie a portapparecchi regolabili in profondità si hanno moltissime possibilità di installazione con una ridottavarietà di componenti.
- Il concetto di produzione flessibile è certificato secondo ISO 9001 e consente soluzioni premontate in varie varianti costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


