SIEMENS - SIE8PQ60008BA48 KIT 3VA10 11/VERT/4POL/H350/W800 - 8PQ60008BA48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
41 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869561448
Artikelnummer
SIE8PQ60008BA48
Herstellernummer
8PQ60008BA48
Hersteller
SIE
- Tipo: 4 poli, installazione fissa, tecnica ad innesto, RCD: con
- A: 350mm
- La: 800mm
- Capacità di distribuzione: fino a 4 000 A
- Certificazione: certificato di omologazione di tipo
- Software di configurazione: SIMARIS configuration per supporto alla pianificazione e documentazione
- Certificazione di produzione: ISO 9001 per soluzioni premontate
- Maggiore sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione delle offerte e nella documentazione dell'impianto.
- Efficienza del sistema di ventilazione per prevenire surriscaldamenti e garantire disponibilità costante dell'impianto.
- Realizzazione ottimale della segregazione interna fino a 4b mediante componenti standard.
- Semplificazione del collegamento e dell'installazione degli apparecchi con una struttura intuitiva.
- Moltissime possibilità di installazione grazie ai portapparecchi regolabili in profondità, riducendo la varietà di componenti necessari.
- Tempi di consegna brevi per soluzioni flessibili in diverse varianti costruttive.
Piastra di montaggio 3VA10 (100A), 3VA11 (160A)
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura e modulare fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


