Startseite

SIEMENS - SIE8PQ60008BA43 KIT 3VA12/VERT/H350/W800 - 8PQ60008BA43

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

41 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869561394

Artikelnummer

SIE8PQ60008BA43

Herstellernummer

8PQ60008BA43

Hersteller

SIE

    Piastra di montaggio 3VA12 (250A)

    La piastra di montaggio 3VA12 (250A) è progettata per una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica, fino a 4.000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Modularità: Struttura modulare per un adattamento flessibile a varie esigenze.
    • Compatibilità: Diverse tecniche d'installazione compatibili con componenti tramite accessori multipli.
    • Raffreddamento: Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti.
    • Conformità: Certificazione ISO 9001 per la produzione di quadri di distribuzione.
    • Configurazione: Supporto software tramite SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione.
    • Installazione: Facile collegamento e montaggio degli apparecchi grazie alla struttura semplificata.

    Vantaggi per i clienti:

    • Tempo di preparazione dell'offerta e documentazione dell'impianto significativamente ridotto.
    • Sicurezza operativa aumentata grazie all'efficace ventilazione del sistema.
    • Possibilità di realizzare soluzioni premontate in tempi di consegna rapidi.
    • Maggiore varietà di opzioni di installazione con una limitata varietà di componenti richiesti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie