Startseite

SIEMENS - SIE8PQ60008BA34 KIT 3VA10 11/VERTICAL/4POL/H350/W600 - 8PQ60008BA34

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

41 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869561318

Artikelnummer

SIE8PQ60008BA34

Herstellernummer

8PQ60008BA34

Hersteller

SIE

    Piastra di montaggio 3VA10 (100A), 3VA11 (160A)

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di installazione: fissa, tecnica ad innesto
    • RCD: con
    • A: 350mm
    • La: 600mm
    • Certificazione: omologazione di tipo perapparecchi di manovra
    • Compatibilità: diverse tecniche d'installazione e accessori vari
    • Sistema di ventilazione: efficiente per prevenire surriscaldamenti

    Benefici per i clienti:

    • Il software di configurazione SIMARIS aumenta la sicurezza della pianificazione e risparmia tempo nella preparazione e documentazione dell'impianto.
    • Riduzione del derating grazie a un sistema di ventilazione studiato specificamente per i componenti.
    • Segregazione interna fino a 4b ottimizzabile con componenti standard.
    • Collegamento e installazione semplificati degli apparecchi grazie alla struttura del quadro.
    • Molteplici possibilità di installazione grazie a portapparecchi regolabili in profondità.
    • Soluzioni premontate personalizzabili offerte in tempi di consegna rapidi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie