SIEMENS - SIE8PQ60008BA30 KIT COLLEG.CAVI POSTER.ORIZZ.3VA22/3P - 8PQ60008BA30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 87 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869561271
Artikelnummer
SIE8PQ60008BA30
Herstellernummer
8PQ60008BA30
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
87 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
97 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Corrente nominale: 250A
- Numero di poli: 3
- Dimensione del cavo: 200mm
- Facilita un'installazione semplice e veloce.
- Garantisce un'elevatasicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche.
- Ottimizza la gestione termica grazie alla progettazione efficace.
Collegamento del cavo posteriore 3VA22 (250A) a 3 poli, A: 200mm
Il prodotto è progettato per fornire un collegamento sicuro e affidabile per cavi posteriori in applicazioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


