SIEMENS - SIE8PQ60008BA21 SEGR.FORMA 3 3VA VERT/LAT/H250 - 8PQ60008BA21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 87 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 250 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869561011
Artikelnummer
SIE8PQ60008BA21
Herstellernummer
8PQ60008BA21
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
87 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
250 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
97 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Modelli compatibili: 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
- Tipo di installazione: Fissa
- Tipo di zoccolo: Da innesto
- Dimensione A: 250mm
- Facilita un'installazione rapida e sicura dei cavi.
- Supporta un'ampia gamma di correnti per diverse applicazioni.
- Design robusto per garantire la durabilità nel tempo.
Collegamento del cavo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
Il prodotto è un sistema di collegamento dei cavi progettato per installazioni fisse con specifiche di corrente elevate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


