Startseite

SIEMENS - SIE8PQ60008BA20 SEGR.FORMA 3 3VA VERT/LAT/H200 - 8PQ60008BA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 87 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869561196

Artikelnummer

SIE8PQ60008BA20

Herstellernummer

8PQ60008BA20

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

87 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

97 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Collegamento del cavo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)

    Questo prodotto è progettato per fornire un collegamento sicuro e affidabile per diverse unità di installazione fissa e moduli inseribili con diverse capacità di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità di corrente: 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
    • Tipo di installazione: fissa, modulo inseribile
    • Dimensione: A: 200mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamenti versatili per diverse configurazioni di sistema.
    • Facilità d'installazione per migliorare l'efficienza operativa.
    • Design robusto che garantisce una lunga durata e affidabilità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie