Startseite

SIEMENS - SIE8PQ60008BA17 SEGR.FORMA 3 3VA VERT/LAT/H200 - 8PQ60008BA17

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 87 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869561172

Artikelnummer

SIE8PQ60008BA17

Herstellernummer

8PQ60008BA17

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

87 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

97 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Collegamento del cavo 3VA22 (250A)

    Il collegamento del cavo 3VA22 (250A) è progettato per l'installazione fissa e offre una configurazione di zoccolo da innesto.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità: 250A
    • Installazione: Fissa
    • Tipo di connessione: Zoccolo da innesto
    • Dimensione: A: 200mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al design dello zoccolo da innesto.
    • Affidabilità nella gestione delle correnti elevate fino a 250A.
    • Compattezza e riduzione dello spazio occupato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie