SIEMENS - SIE8PQ60008BA16 SEGR.FORMA 3 3VA VERT/LAT/H200 - 8PQ60008BA16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 87 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869561165
Artikelnummer
SIE8PQ60008BA16
Herstellernummer
8PQ60008BA16
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
87 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
97 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Corrente nominale: 250A
- Tipo di installazione: fissa
- Tipo di zoccolo: da innesto
- Dimensione: A: 200mm
- Facilità di installazione grazie al design modulare.
- Affidabilità del sistema per applicazioni industriali.
- Compatibilità con diverse configurazioni di impianto.
Collegamento del cavo 3VA22 (250A)
Questo prodotto è progettato per offrire un collegamento sicuro e stabile per installazioni fisse con un modulo inseribile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


