SIEMENS - SIE8PQ60008BA06 KIT 3VA12/ORIZ4POL/H200/W600 - 8PQ60008BA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869561073
Artikelnummer
SIE8PQ60008BA06
Herstellernummer
8PQ60008BA06
Hersteller
SIE
- Tipologia: 4 poli, tecnica ad innesto, modulo inseribile, RCD: senza
- A: 200mm
- La: 600mm
- Sistema di ventilazione: efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Certificazione: ISO 9001
- Forma della segregazione interna: fino a 4b realizzabile con componenti standard
- Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo.
- Il design ottimizzato facilita il collegamento e l’installazione degli apparecchi.
- Possibilità di installazione versatile grazie ai portapparecchi regolabili in profondità.
- Soluzioni premontate disponibili in tempi di consegna ridotti.
Piastra di montaggio 3VA12 (250A)
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4.000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


