SIEMENS - SIE8PQ60008BA03 KIT 3VA12/ORIZ/3POL/H150/W600 - 8PQ60008BA03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869561042
Artikelnummer
SIE8PQ60008BA03
Herstellernummer
8PQ60008BA03
Hersteller
SIE
- Ampere: 250A
- Poli: 3
- Installazione: fissa
- Dimensioni: A: 150mm, La: 600mm
- Certificato di omologazione: tipo
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Compatibilità con SIMARIS configuration per la pianificazione e documentazione
- Certificazione ISO 9001 per la produzione flessibile
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella documentazione dell'impianto.
- Disponibilità costante dell'impianto grazie a un sistema di ventilazione efficiente.
- Facilità nel collegamento e nell'installazione degli apparecchi.
- Moltissime possibilità di installazione grazie ai portapparecchi regolabili in profondità.
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive disponibili in tempi di consegna brevi.
Piastra di montaggio 3VA12 (250A)
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura e flessibile fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


