Startseite

SIEMENS - SIE8PQ60002BA62 KIT 3KL/A714/3,4P/ORIZZONTALE/A350/L600 - 8PQ60002BA62

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

41 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948173633

Artikelnummer

SIE8PQ60002BA62

Herstellernummer

8PQ60002BA62

Hersteller

SIE

    Piastra di montaggio 3KL714, 3KA714

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • A: 350mm
    • La: 600mm
    • Flessibilità grazie alla struttura modulare del sistema
    • Compatibilità con diverse tecniche d'installazione e accessori
    • Software di configurazione SIMARIS per supporto dalla pianificazione alla documentazione
    • Certeificazione secondo ISO 9001

    Benefici per i clienti:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione grazie al software di configurazione
    • Sistema di ventilazione efficiente per evitare surriscaldamenti e garantire disponibilità costante
    • Facilità di collegamento e installazione degli apparecchi
    • Numerose possibilità di installazione con portapparecchi regolabili
    • Soluzioni premontate realizzabili in tempi di consegna brevi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie