Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50005BA83 KIT COPERTURA POSTERIORE 3VA27 - 8PQ50005BA83

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 437 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047624343065

Artikelnummer

SIE8PQ50005BA83

Herstellernummer

8PQ50005BA83

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

437 mm

Farbe:

weiß

Breite:

311 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

9010

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

    Copertura attacchi lato posteriore, 3VA27 (1600A)

    La copertura attacchi lato posteriore 3VA27 (1600A) è progettata per garantire una protezione efficace per connessioni elettriche di 3 o 4 poli con una larghezza di 450mm.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Copertura attacchi
    • Modello: 3VA27
    • Amperaggio: 1600A
    • Poli: 3 o 4
    • Larghezza: 450mm

    Benefici per i clienti:

    • Facilita l'installazione di sistemi elettrici sicuri e affidabili.
    • Progettato per resistere a condizioni ambientali difficili.
    • Garantisce una protezione adeguata per le connessioni elettriche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie