Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50005BA78 COP. ORIZZ. LATO SBARRE 3VA15-25-26-27 - 8PQ50005BA78

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047624343027

Artikelnummer

SIE8PQ50005BA78

Herstellernummer

8PQ50005BA78

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

389 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

copertura segmento suddivisione posteriore 3VA, La: 800mm, 1 set = 2 pezzi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie