Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50005BA77 SEGR. VERT. SBARRE W800 3VA15-25-26-27 - 8PQ50005BA77

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 445 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047624343010

Artikelnummer

SIE8PQ50005BA77

Herstellernummer

8PQ50005BA77

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

445 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

371 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

    Suddivisione collegamento sbarra collettrice verticale

    La suddivisione collegamento sbarra collettrice verticale è progettata per garantire un'efficace distribuzione dell'energia elettrica in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Posizione: posteriore
    • A: 450mm
    • La: 800mm

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita una distribuzione elettrica ottimale.
    • Progettato per soddisfare esigenze specifiche di installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie