SIEMENS - SIE8PQ50005BA76 SUPP. POST. SEGR. 3VA27 ESTRAIBILE - 8PQ50005BA76

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 438 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624343003
Artikelnummer
SIE8PQ50005BA76
Herstellernummer
8PQ50005BA76
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
438 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
389 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja
- Modello: 3VA27
- Corrente nominale: 1600A
- Dimensioni: A: 250 mm, La: 800 mm
- Facilita la gestione e la distribuzione dell'energia in modo efficiente.
- Consente un'installazione semplice grazie al design modulare.
Modulo base suddivisione lato posteriore, 3VA27 (1600A)
Questo modulo inseribile è progettato per ottimizzare la suddivisione e la distribuzione dell'energia.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


