SIEMENS - SIE8PQ50005BA75 SUPP. POST. SEGR. 3VA15-25-26-27 FISSO - 8PQ50005BA75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 438 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624342990
Artikelnummer
SIE8PQ50005BA75
Herstellernummer
8PQ50005BA75
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
438 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
389 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja
- Modelli: 3VA15 (1000A), 3VA25 (1000A), 3VA27 (1600A)
- Installazione: fissa
- Dimensioni: A: 250 mm, La: 800 mm
- Flessibilità nelle opzioni di corrente per vari requisiti di impianto.
- Facile installazione che ottimizza lo spazio disponibile.
Modulo Base Suddivisione Lato Posteriore 3VA15, 3VA25, 3VA27
Il modulo base suddivisione lato posteriore è progettato per l'installazione fissa e offre diverse opzioni di corrente per soddisfare le esigenze industriali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


