SIEMENS - SIE8PQ50004BA80 COPERTURA INGR. CAVI 3VA10/11 H150 - 8PQ50004BA80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 281 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 5 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 150 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869561004
Artikelnummer
SIE8PQ50004BA80
Herstellernummer
8PQ50004BA80
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
281 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
150 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
281 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja
- Tipo di prodotto: Copertura per attacchi
- Modello: 3VA10
- Corrente nominale: 100A
- Protezione ottimale delle connessioni elettriche.
- Facile installazione e manutenzione.
- Maggiore sicurezza nel funzionamento degli impianti elettrici.
Copertura attacchi lato posteriore, 3VA10 (100A)
La copertura per attacchi lato posteriore 3VA10 (100A) offre una soluzione di protezione efficace per le connessioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


