Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50004BA76 SUPPORTO UNIV.SEGREG.POST.3VA/H150/B800 - 8PQ50004BA76

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 265 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 150 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869560977

Artikelnummer

SIE8PQ50004BA76

Herstellernummer

8PQ50004BA76

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

265 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

150 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

800 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

    Modulo base suddivisione lato posteriore

    Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di suddivisione efficace e funzionale nel lato posteriore, con dimensioni specifiche per diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • A: 150mm
    • La: 800mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al design ottimizzato.
    • Versatilità nelle applicazioni per soddisfare diverse esigenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie