SIEMENS - SIE8PQ50004BA75 SUPPORTO UNIV.SEGREG.POST.3VA/H250/B600 - 8PQ50004BA75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 265 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 250 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948190487
Artikelnummer
SIE8PQ50004BA75
Herstellernummer
8PQ50004BA75
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
265 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
250 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
600 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja
- A: 250 mm
- La: 600 mm
- Migliora l'efficienza organizzativa dello spazio.
- Facilita l'accesso e la gestione dei componenti industriali.
Modulo base suddivisione lato posteriore
Il modulo base suddivisione lato posteriore è progettato per ottimizzare lo spazio e migliorare l'organizzazione nel settore industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


