SIEMENS - SIE8PQ50004BA74 SUPPORTO UNIV.SEGREG.POST.3VA/H200/B600 - 8PQ50004BA74

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 265 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948190470
Artikelnummer
SIE8PQ50004BA74
Herstellernummer
8PQ50004BA74
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
265 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
600 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja
- A: 200mm
- La: 600mm
- Ottimizzazione dello spazio in installazioni elettriche.
- Facilità di montaggio e smontaggio.
Modulo base suddivisione lato posteriore
Il modulo base suddivisione lato posteriore è progettato per facilitare l'organizzazione e la gestione degli spazi in impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


