SIEMENS - SIE8PQ50004BA72 SEGR.F3.POST.3VA2/ORIZ/ESTR/B800 - 8PQ50004BA72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869560939
Artikelnummer
SIE8PQ50004BA72
Herstellernummer
8PQ50004BA72
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Altezza: 800mm
- Tipo di installazione: orizzontale
- Compatibilità: moduli standard del settore
- Migliora l'accessibilità ai moduli posizionati in alto.
- Ottimizza l'uso degli spazi di lavoro.
- Facilita l'integrazione in vari ambienti di lavoro.
Rialzo per modulo orizzontale La: 800mm
Il rialzo per modulo orizzontale La: 800mm è progettato per ottimizzare l'altezza dei moduli orizzontali, migliorando l'accessibilità e l'efficienza degli spazi di lavoro.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


