SIEMENS - SIE8PQ50004BA70 SEGR.F3.POST.3VA2/ORIZ/ESTR/B600 - 8PQ50004BA70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869560915
Artikelnummer
SIE8PQ50004BA70
Herstellernummer
8PQ50004BA70
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
600 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Dimensione: 600 mm
- Tipo: Modulo orizzontale
- Facilita l'adattamento a diversi spazi.
- Migliora l'efficienza dell'installazione dei moduli.
Rialzo per modulo orizzontale La: 600
Il prodotto è progettato per facilitare l'aumento della dimensione dei moduli orizzontali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie