Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50004BA63 SEGR.F3 3VA2/ORIZ/ESTR/W800 - 8PQ50004BA63

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 50 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869560892

Artikelnummer

SIE8PQ50004BA63

Herstellernummer

8PQ50004BA63

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

50 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

800 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Rialzo per modulo verticale

Rialzo per modulo verticale per migliorare la configurazione degli impianti.

Dettagli tecnici:

  • La: 800mm
  • A: 50mm

Vantaggi per il cliente:

  • Permette una regolazione verticale ottimale.
  • Facilita l'installazione e la personalizzazione degli impianti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie