Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50004BA62 SEGR.F3 3VA2/ORIZ/ESTR/B600 - 8PQ50004BA62

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 50 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869560885

Artikelnummer

SIE8PQ50004BA62

Herstellernummer

8PQ50004BA62

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

50 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Rialzo per modulo verticale La: 600mm, A: 50mm

    Il prodotto è un rialzo progettato per adattarsi a moduli verticali, offrendo una soluzione di altezza personalizzabile.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione della larghezza: 600mm
    • Dimensione dell'altezza: 50mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'adattamento di moduli verticali in spazi ristretti.
    • Permette una personalizzazione dell'altezza per esigenze specifiche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie