Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50004BA58 TERMINALE DI COLLEGAMENTO 3VA - 8PQ50004BA58

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 87 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 50 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 50 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869560854

Artikelnummer

SIE8PQ50004BA58

Herstellernummer

8PQ50004BA58

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

87 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

50 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

50 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

100 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Terminale di collegamento 3VA

    Il terminale di collegamento 3VA è progettato per ottimizzare la connessione e la gestione delle linee elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibilità con interruttori di protezione 3VA
    • Capacità di corrente fino a 630 A
    • Design compatto per una facile installazione
    • Materiali resistenti alla corrosione per maggiore durata

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e manutenzione
    • Migliore efficienza nella gestione della distribuzione elettrica
    • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche
    • Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie