Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50004BA26 KIT SEGR. POST.FORMA 4B 3WL B800 - 8PQ50004BA26

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2000 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948188934

Artikelnummer

SIE8PQ50004BA26

Herstellernummer

8PQ50004BA26

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2000 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

800 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione sbarra collettrice principale posteriore, La: 800 mm

    La suddivisione sbarra collettrice principale posteriore è progettata per una distribuzione elettrica efficiente e sicura.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza: 800 mm
    • Tipo: Sbarra collettrice principale posteriore
    • Applicazione: Distribuzione elettrica

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita una installazione rapida e semplice.
    • Garantisce una distribuzione ottimale della corrente elettrica.
    • Design robusto per una lunga durata e affidabilità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie