Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50004BA25 KIT SEGR. POST.FORMA 4B 3WL B600 - 8PQ50004BA25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2000 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948188927

Artikelnummer

SIE8PQ50004BA25

Herstellernummer

8PQ50004BA25

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2000 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione sbarra collettrice principale posteriore, La: 600 mm

    Questo prodotto è progettato per la suddivisione efficiente della sbarra collettrice principale in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza: 600 mm
    • Materiale: Acciaio zincato
    • Compatibilità: Sistemi elettrici standard
    • Resistenza alle intemperie: Alta

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita l'installazione e la manutenzione del sistema elettrico.
    • Aumenta l'affidabilità complessiva delle installazioni elettriche.
    • Contribuisce a una migliore organizzazione degli spazi elettrici.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie