SIEMENS - SIE8PQ50004BA08 K.SEG.VER. SBARRE DISTRIB./H450/B800 - 8PQ50004BA08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 450 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948182895
Artikelnummer
SIE8PQ50004BA08
Herstellernummer
8PQ50004BA08
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
450 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Dimensione A: 450mm
- Dimensione La: 800mm
- Progettato per il montaggio sul lato posteriore
- Migliora la gestione dello spazio all'interno del quadro elettrico
- Aumenta l'efficienza del cablaggio grazie alla disposizione ottimale delle barre
- Facilita l' del sistema di distribuzione
Suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore, A: 450mm, La: 800mm
Questo prodotto è un sistema di suddivisione per il collegamento di barre verticali di distribuzione, progettato per ottimizzare la gestionedello spazio e migliorare l'efficienza del cablaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


