Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50004BA07 K.SEG.VER. SBARRE DISTRIB./H400/B800 - 8PQ50004BA07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 400 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948182888

Artikelnummer

SIE8PQ50004BA07

Herstellernummer

8PQ50004BA07

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

400 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

800 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore, A: 400mm, La: 800mm

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie