SIEMENS - SIE8PQ50004BA06 K.SEG.VER. SBARRE DISTRIB./H400/B600 - 8PQ50004BA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 400 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948182871
Artikelnummer
SIE8PQ50004BA06
Herstellernummer
8PQ50004BA06
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
400 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
600 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- A: 400mm
- La: 600mm
- Facilita un'installazione efficiente delle barre di distribuzione.
- Progettato per garantire un'ottimizzazione dello spazio.
Suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore
Questo prodotto è progettato per la distribuzione elettrica, ottimizzando la connessione delle barre verticali sul lato posteriore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


